missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Tubo per pompa Tygon E-Lab chiaro Masterflex™

Codice prodotto. p-8001551
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
24
26
35
82
88
89
Dimensione della confezione:
15m
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 13578990

Marca: Masterflex™ 0650924

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Use this tubing for general laboratory applications. Clear Tygon™ E-Lab Pump Tubing is ideal for inorganic chemicals and viscous fluids.

  • Clear tubing for easy flow monitoring
  • Nonaging, nonoxidizing
  • Low gas permeability
  • High dielectric constant

Specifica

Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale Tygon E-Lab
Overall Length (Metric) 1500 cm
Da utilizzare con (applicazione) general transfer applications
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi 24
Portata 2.8 to 1700mL/min.
Flessibile flangiato 1/4 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Colore Trasparente
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type Pump Tubing
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato