missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ HDPE Barbed Fitting

Codice prodotto. 12374588
Click to view available options
Da utilizzare con:
0.0625 in. Tubing I.D.
0.125 in. Tubing I.D.
0.1875 in. Tubing I.D.
0.25 in. Tubing I.D.
0.375 in. Tubing I.D.
0.5 in. Tubing I.D.
Forma:
Diritto
T-shape
Y
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12374588

Marca: Masterflex™ 3061401

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Ensure a tight seal every time with Masterflex fittings. Designed to tight tolerances, these fittings match perfectly to your tubing to ensure smooth flow and a proper fit.

  • Requires no tools for quick and easy installation
  • Temperature range from −53° to +65°C
  • Very good chemical resistance
  • Sterilize by ethylene oxide only
  • A variety of shapes and sizes available
  • 10/pack

Specifica

Materiale HDPE
Da utilizzare con 0.0625 in. Tubing I.D.
Min. Operating Temperature (Metric) -53°C
Quantità confezione 10 Pack
Forma Y
Include ETO sterilization
Max. Operating Temperature (Metric) 65°C
Product Type Barbed Fitting
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato