missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Norprene™ I/P™ High Performance Precision Pump Tubing

Codice prodotto. 11721259
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
70
88
89
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11721259

Marca: Masterflex™ 0640488

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Outlast and outperform other tubing with 10,000 hours of tubing life

  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • Economical tubing with a longer tubing life

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 12.7 mm
Materiale Norprene
Overall Length (Metric) 760 cm
Da utilizzare con (applicazione) applications requiring excellent chemical, heat, ozone and ultraviolet (UV) light resistance
Min. Operating Temperature (Metric) °
Resistance Properties Acids
Dimensioni dei tubi 88
Portata 0.02 to 17L/min.
Flessibile flangiato 1/2 in.
Colore Opaque Black
Pressione massima 35 psi
Livello di vuoto 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 132°C
Product Type Pump Tubing
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato