missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Medium Shape Weighing Bottles
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
30 mm
38 mm
48 mm
75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Specifica
Specifica
| Include | Interchangeable NS stopper, inscription label |
| Quantità | 6Pack |
| Numero stopper | NS 34/12 |
| Linea di prodotti | Bottle |
| Product Type | Weighing Bottle |
| Diametro (sistema metrico) | 30 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto