missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Men Softshell 7431-Yellow
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
6X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Softshell jacket - uvex protection flash model-no.: 7431
- Material: 100% polyester, with membrane in 3-layer construction, approx. 240 gsm
- Windproof and water-repellent high vis softshell jacket
- One chest pocket left with zip and two big side pockets with zip, lightweight and although breathable and hard-wearing material, 10.000 mm water column rating
- Sizes: XS - 6XL
- Oversize surcharge: from size XL+10%
- Care instructions: 60°C washable, chlorinate impossible, tumble dryer: I point, ironing: I point, dry cleaning: P certified according to: EN ISO 20471 X2
Specifica
Specifica
| Size | 2X-Large |
| Sesso | Men's |
| Materiale | Polyester |
| Colore | Yellow, Gray |
| Tipo di chiusura | Zipper |
| Monouso | Reusable |
| Product Type | Hi-vis Jacket |
| Spessore | 285 g/m² |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto