missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etichette in poliestere grigio opache metallizzate

Codice prodotto. 17801829
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.70 mm (W) x 28.70 mm (H)
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
25.40 mm (W) x 50.80 mm (H)
38.10 mm (W) x 12.70 mm (H)
38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Dimensione della confezione:
pezzi 140
pezzi 239
pezzi 260
pezzi 360
pezzi 480
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17801829

Marca: Brady™ 170872

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Con le etichette in poliestere metallizzate B-428 provviste di adesivo flessibile ad alta aderenza è possibile creare resistenti targhe seriali e di identifcazione. Pensate per l’uso con le stampanti per etichette portatili Brady.

  • Versatili: ideali per applicazioni di identificazione di risorse o componenti di quadri che richiedono codici a barre o elementi grafici con una qualità simile a quella di una targa in metallo, come pannelli di supporto, binari DIN, relè, PLC, interruttori e solenoidi
  • Durevolei: resistenti ad abrasioni, solventi come carburante e olio e temperature estreme
  • Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente per un'eccellente adesione a metallo liscio e superfici verniciate a polvere
  • Certificazioni: UL Recognised, CSA Accepted, RoHS Compliant secondo 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)

Specifica

Certificazione/Conformità UL Recognised;CSA Accepted;AGA Approved;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Light Gray
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking;Circuit board labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;General identification;Inventory and inspection labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51;BMP53;M511;M510
Quantità 260
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 248°F
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0047 in
Spessore (sistema metrico) 0.122 mm
Dimensions (LxW) 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in
Larghezza (sistema metrico) 38.10 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in
Altezza (sistema metrico) 19.05 mm
Alternate Part Number M5-30-428
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato