missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Excelon Micro-Line Translucent Mini-Bore Tubing

Codice prodotto. p-200105127 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.02 in.
0.03 in.
0.04 in.
0.05 in.
0.063 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.06 in.
0.07 in.
0.09 in.
0/125 in.
Dimensione della confezione:
15m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30053157

Marca: Excelon 5011750

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A translucent, odorless, and tasteless mini-bore tubing that offers practical solutions to maintaining a non-toxic and non-contaminating environment

Meets USP Class VI, FDA Regulation 21CFR177.350, and National Formulary Vo. 14. No plasticizers used in the manufacturing process. Excellent flexibility with no kinking and 100% plastic memory. Retains flexibility in sub-zero temperatures and resists age hardening. Won’t leach or migrate

Specifica

Diametro (sistema imperiale) interno 0.02 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.06 in.
Colore Semitrasparente
Product Type Micro-Line Tubing
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato