missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Affinity Gloves
Click to view available options
Size:
Large, 8.5/9
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Large, 9.5/10
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Robust Neoprene formulation provides comfort and excellent tear and puncture resistance
- Textured fingers for secure grip
- Protects from Type I latex allergy
- Tested for use with chemotherapy drugs
Specifica
Specifica
| Accelerator Free | Yes |
| Applicazioni | Laboratory |
| Colore | Green |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | No Texture |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Polychloroprene |
| Powdered | Powder Free |
| Product Type | Exam Gloves |
| Size | Small, 6.5/7 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto