missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex EP

Codice prodotto. 16356911
Click to view available options
Size:
Large, 8.5/9
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Large, 9.5/10
X-Small, 5.5/6
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16356911

Marca: Ansell 700122

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MICRO-TOUCH Nitra-Tex EP are nitrile, powder-free, extended cuff examination gloves with strong barrier protection.

  • Additional length for extra protection
  • Excellent resistance to a broad range of commonly used chemicals
  • Protects from latex Type I allergy
  • Tested for use with chemotherapy drugs

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, Food Contact, UKCA
Chlorinated Yes
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 1.5
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 4.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 3.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size Small, 6.5/7
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 3.9 mil
Spessore (sistema metrico) 0.1 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 295 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato