missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrafree™ 451 Gloves

Codice prodotto. 17853602
Click to view available options
Size:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17853602

Marca: Ansell 6034514

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Thin, nitrile gloves providing comfortable and reliable protection while supporting breast cancer research in the healthcare setting.

  • ASTM D6319, ASTM D6978 certified
  • Nitrile examination gloves made from a durable and soft nitrile formulation
  • Manufactured without chemical accelerators, helpolyisopreneng to protect users from Type IV chemical allergies
  • Provides comfortable and reliable protection while supporting breast cancer research
  • Thin and light weight to ensure high tactility while working
  • For use in chemotherapy and medical applications

Specifica

Certificazione/Conformità ASTM D6978, ASTM D6319, Category III, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Yes
Applicazioni Healthcare
AQL 1.5
Colore Pink
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 5.5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 3.1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size 9.5/10
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 3.1 mil
Spessore (sistema metrico) 0.08 mm
FDA 510 (k) Yes
Modello MICRO-TOUCH-313016
Lunghezza (sistema imperiale) 9,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato