missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICRO-TOUCH™ Ultra II Gloves

Codice prodotto. p-7250213
Click to view available options
Size:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions, including anaphylactic responses.

Codice prodotto. 17823622

Marca: Ansell 553695

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions, including anaphylactic responses.

Latex, powder-free gloves are optimal for tactility, ease of donning and protection in the industrial setting.

  • ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002 certified
  • Non-sterile glove has a chlorinated inner surface designed to ensure easy and fast donning
  • Fully textured surface provides high tactile sensitivity, making it ideal for double gloving
  • Ansell's natural rubber latex formulation provides a comfortable, well-fitting glove while extensive leaching phases and post-production washing cycles ensure a very low residual protein content
  • CE Marked as a Class I Medical Device, it is additionally certified and CE Marked as Category III Personal Protective Equipment, ensuring more consistent quality and providing protection for a wide range of applications
  • Unique latex formulation offers comfortable, precise handling with high sensitivity
  • Chlorinated inner coating to ensure easy donning
  • Secure barrier protection with a high degree of tear resistance
  • For industrial applications

Specifica

Certificazione/Conformità CE 0493, Category III, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Colore White
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 6.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free No
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 5.5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Powdered Powder Free
Product Type Latex Gloves
Size 9.5/10
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 5.5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.13 mm
Modello MICRO-TOUCH-303041A
Lunghezza (sistema imperiale) 9,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato