missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrile Glove
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 90
Descrizione
- Guanto in nitrile, per lavori molto impegnativi, che offre un imbattibile rapporto prezzo/qualità per mansioni molto complesse di vari settori industriali.
Specifica
Specifica
| Accelerator Free | No |
| Applicazioni | Healthcare |
| AQL | 1.5 |
| Colore | Blue |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | Partially Textured |
| Finger Thickness (English) | 4.3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.11 mm |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto