missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Micromesh™ Biopsy Cassettes in Tube Packs, lilac

Codice prodotto. 10188038 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Aqua
Blue
Gray
Green
Lilac
Orange
Peach
Pink
Tan
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10188038

Marca: Epredia™ B1000734GY

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Improve fluid exchange without the need for biopsy sponges with the 1400, 0.36mm square openings of Epredia™ Micromesh™ Biopsy Cassettes in Tube Packs.

  • Acetal polymer construction
  • Large compartment measuring 24 × 27mm is perfect even for needle biopsies
  • Recessed lid is specially designed to lie flush with top surface of cassette, which allows cassettes to be labeled on the Shandon™ MicroWriter™ series automatic labelers with the lids on
  • Cassette writing face is at a 45° angle
  • Cases of 10 tubes of 75 cassettes each with lids attached
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Stile pori Small Square Pore
Angolo della faccia di scrittura 45°
Colore Gray
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Larghezza (sistema metrico) 27 mm
Materiale Acetal Polymer
Product Type Biopsy Cassette
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato