missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle

Codice prodotto. 11470325 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 L
Dimensione della confezione:
10L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11470325

Marca: MP Biomedicals™ 091111020

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Autoclavable Mammalian Culture Media.

  • With Earle's salts
  • Without sodium bicarbonate, L-glutamine, and phenol red
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Cell Culture Medium
Quantità 10 x 1 L
Content And Storage 0 to 5°C
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato