missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agencinox™ Becher in acciaio inox e molibdeno con impugnatura
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel Molybdenum construction
- High chemical resistance
- Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 120 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Materiale | Stainless Steel (Molybdenum) |
| Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Tipo | Becher |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto