missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Mounting Medium, Immuno-Fluore

Codice prodotto. 11429025 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11429025

Marca: MP Biomedicals™ 08622701

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

designed for immunofluorescent preparations

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Product Type Immuno-Fluore mounting medium
Quantità 25 mL
Da utilizzare con (applicazione) Immunofluorescence (IF)
Forma Liquid
Content And Storage 15° to 30°C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt