missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ BCIP/NBT Liq. Substrate Plus, 100mL
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
Specifica
| Tipo di cromogeno | BCIP or NBT |
| Forma | Liquid |
| Da utilizzare con (applicazione) | For visualizing alkaline phosphatase activity in immunoblotting and immunohistology |
| Quantità | 100 mL |
| Tipo di substrato | BCIP/NBT Substrate |
| pH | 9.8 |
| Requisiti di stoccaggio | 2° to 8°C |
| Quantità substrato | 100mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto