missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Peptone-Y Powder
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
:
1kg
Descrizione
Yeast cell culture
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 15°C to 30°C |
| Forma | Powder |
| Product Type | Peptone |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Yeast cell culture |
| Quantità | 1000 g |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto