missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ MS-2/6 Reglo Digital Pump

Codice prodotto. 11913814
Click to view available options
Portata:
0.003 to 68 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11913814

Marca: Ismatec™ ISM831C

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Expand your pumping capabilities with a single compact unit. Ismatec™ Reglo Digital Pumps are ideal for pumping and dispensing applications in laboratories and industry.

  • Compact multi-channel tubing pump
  • For low-flow, multi-channel fluid transfer and dosing or filling applications
  • 6, 8 and 12 roller rotors for extremely low pulsation
  • 6 operating modes and calibration functions
  • MS/CA Click'n'go cassettes providing defined and reproducible occlusion conditions
  • Remote controllable via PC (RS232)
  • Digital Dispensing Pumps with LED Display
  • The smallest dispensing pump with calibration function for flow rate and dispensing volume
  • Dispense by time: 0.1 seconds to 999.9 hours
  • Batches: set delay between dispensed volumes
  • Rollers backstep to prevent drips

Specifica

Certificazione/Conformità CE Compatibility (EN 61326-1/EN 61010-1)
Canali 2
Control Type Variable Speed
Tipo di display LED
Valori nominali armadio IP30
Portata 0.003 to 68 mL/min.
Maximum Pressure 14.5 psi (Differential)
Motor Speed 1.6 to 160 rpm
Reversible Yes
Include 2 or 4 Cassettes, Operating Manual, Power Cord with Country Specific Mains Plug x 1
Modello MS-2/6 Reglo Digital Pump
Tipo di motore DC
N. di rulli 6
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Temperature (English) Min 41°F
Temperatura (sistema metrico) max 104°F
Temperatura min. (sistema metrico) +41 °F
Dimensioni (L x P x A) 178 x 100 x 135 mm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 99.06 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 177.8 mm
Overall Height (Metric) 134.62 mm
Tensione 100/240 VAC
Frequenza 50 Hz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato