missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ratiolab™ Multi-purpose Beakers with Caps

Codice prodotto. 15471850
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
200 mL
Diameter (Metric) Outside:
43 mm
64 mm
Altezza (sistema metrico):
47 mm
82 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 150
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15471850

Marca: ratiolab™ 5921188

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Multi-purpose beakers with red screw caps.

  • For sampling, transport and storage of solid, semi-solid and liquid samples

Specifica

Colore chiusura Red
Materiale chiusura HDPE
Diameter (Metric) Outside 64 mm
Sterilità Sterile
Quantità 150 Beakers/Bag
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Product Type Sample Cup
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 82 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato