missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Shamrock™ Etichette in Tyvek vuote per diversi utilizzi
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
20 x 22 mm
20 x 38 mm
38 x 76 mm
51 x 100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Tear-proof material, long-lasting adhesive
- Does not discolor over time
- Permanent marking with ballpoint pen, paper pencil and felt marker
- Labels pre-cut on roll
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Permanent |
| Colore | White |
| Materiale | Tyvek |
| Product Type | Multi-Purpose Blank Tyvek Label |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Unique and demanding applications |
| Dimensioni (sistema metrico) | 38 x 76 mm |
| Dimensions (LxW) | 38 x 76 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto