missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZVG™ Multitex™ Wipes Ultra z 60

Codice prodotto. 17843675
Click to view available options
Include:
Wipes
Wipes and Dispenser Box
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17843675

Marca: ZVG™ 1014260W

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Made from viscose nonwoven material with textile-like properties, these towels are very soft and tear-resistant.

The base product in the z-Quality range, the Multitex™ z60, can be used wherever there are greasy residues and liquid absorption requirements. Viscose fibers, produced industrially from cellulose, give the fabric its 'natural synthetic' textile character. The chemical composition of this material is similar to that of cotton. Viscose products are absorbent, flexible, and durable. The material is resistant even on rough surfaces, and it does not tear or lint. The cloth is also available in a convenient dispenser box.

In the zetPutz™ range, you will find additional low-lint, highly absorbent 1- to 4-ply cleaning and polishing cloths for various cleaning purposes.

  • High-quality nonwoven cloths are suitable for both wet and dry cleaning due to their incredible strength
  • Soft and lint-free
  • Capable of absorbing large quantities of liquids while remaining tear-resistant and solvent-resistant
  • Can be rinsed and wrung out during cleaning
  • Regularly used in sensitive work areas such as precision mechanics, paint shops, electrical and automotive industries, as well as in nursing homes and care facilities

Specifica

Product Type Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 32 cm
Materiale Polyester Cellulose
Colore White
Monouso Single-use
Quantità confezione 50 Wipes/Box, 10 Boxes
Sterilità Non sterile
Include Wipes
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato