missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Butyllithium, 2.2M solution in Cyclohex./Hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Butyllithium |
| Colore | Brown to Gray |
| Nota nome | 2.2M Solution in Cyclohexane |
| Formula lineare | CH3(CH2)3Li |
| Densità | 0.7500g/mL |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: vigorous reaction (forming lioh and butane). |
| IUPAC Name | lithium;butane |
| Peso formulazione | 64.06 |
| Percent Purity | 19.5 to 20.5% (as BuLi) (Active base) |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- n-Butyllithium, 2.3M (20 wt.%) solution in Cyclohexane/Hexane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Liquido piroforico Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto