missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Square Polycarbonate Graduated Bottles without Closure: Tray Pack
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 15226717
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 40
pezzi 60
pezzi 96
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15226717

Marca: Thermo Scientific™ 3620150250

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Choose these durable, autoclavable bottles that feature an easy-to-handle square design for storage of aqueous solutions and short-term storage of media.

Choose Thermo Scientific™ Nalgene Square Polycarbonate Graduated Bottles for storage of aqueous solutions and short-term storage of media. These bottles are durable, autoclavable and feature an easy-to-handle square design.

  • Transparent
  • Easy-to-handle square design
  • Autoclavable
  • Tough, durable even at low temperatures
  • With molded-in graduations and drip-proof neck

Ordering Information:

Tray packed without closures; order closures separately (Series 362150).

Note:

Remove cap or completely disengage threads before autoclaving. Autoclave empty. Repeated autoclaving will shorten bottle life.

Bottles shown with colored closures that are available separately.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore Clear
Descrizione Graduated Square Bottle
Diametro (sistema imperiale) 2.2 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.1 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 28 mm
Materiale Polycarbonate
N. per custodia 60
N. per confezione 30
Sterilità Non sterile
Graduazioni Molded-in graduations
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1580 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Included
Graduated Yes
Bocca Stretta
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 146 mm
Product Type Graduated Square Bottle
Altezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Dimensione chiusura 38-430 mm
Diametro (sistema metrico) 57 mm square
Tipo di chiusura Screw Closure (Order Separately)
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Autoclavable
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato