missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gravis Bottiglia in vetro sodico-calcico ambrato con collo stretto

Codice prodotto. 11783803
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
15 ml
250 mL
1090 ml
N. per confezione:
60Pack
Confezione da 14
Confezione da 195
Confezione da 216
Dimensione della confezione:
pezzi 14
pezzi 195
pezzi 216
pezzi 60
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11783803

Marca: Gravis C00854EURO

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Provides excellent storage for samples in the laboratory. Gravis Narrow Neck Amber Glass Bottles are tinted to protect light-sensitive materials.

  • Available in a range of capacities
  • Manufactured from soda lime glass
  • Caps not included

Specifica

Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) interno 20 mm
Materiale Soda Lime Glass
N. per confezione 60Pack
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 143 mm
Product Type Amber Bottle
Diametro (sistema metrico) 62 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato