missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Bottiglia in vetro sodico-calcico trasparente con collo stretto
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
15 ml
N. per confezione:
Confezione da 195
Confezione da 216
Dimensione della confezione:
pezzi 195
pezzi 216
Descrizione
- Available in a range of capacities
- Manufactured from soda lime glass
- Caps not included
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 ml |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) interno | 24 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| ID collo (sistema metrico) | 18 |
| N. per confezione | Confezione da 195 |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 51 mm |
| Product Type | Bottiglia |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto