missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ National Target LoVial™ Crimp-Top Vials—Wide-Opening 2mL, 12 x 32mm
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
2.5 mL
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
1.5 mL
1.8 mL
2.3 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Tipo:
Kimshield Deactivated Amber Glass I-D Vial
Kimshield Deactivated Clear Glass I-D Vial
Descrizione
Thermo Scientific™ National Target LoVial Crimp-Top Vials are designed with a wide-opening for easier filling.
- Fit most autosamplers that accommodate the 12 × 32mm vial format
- Borosilicate clear glass Type 1, Class A or 51A amber glass
- Uniformly flat bottom for security with inserts
- I-D™ vials feature write-on patch with graduations
- Target Colorband™ crimp top vials feature color-coded graduations and patch
- Vials with an 11mm crimp finish require aluminum seal closures
- Crimp/snap vials can be used with either 11mm aluminum seals or Snap-It™ Snap Caps
Specifica
Specifica
| Descrizione | 2.5mL Clear Glass Crimp-Top Vial—40mm Vial Height |
| Volume (sistema metrico) | 2.5 mL |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 2.3 mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto