missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Natural HDPE Cylinder Bottles with White Polypropylene Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Quantità:
12
24
48
77
180
240
800
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 180
pezzi 24
pezzi 240
pezzi 48
pezzi 77
pezzi 800
Descrizione
Natural HDPE Narrow-Mouth Cylinder Bottles:
- Shoulder style allows to pour small quantities without spilling
- Ideal for high-speed filling, demanding pharmaceutical specifications and the rough handling of interstate shipping
Polypropylene PE Foam/PTFE Lined Caps:
- Offers good impact strength, durability, thermal resistance, and pliability
- Autoclavable
- Liners consist of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE)
- Liners are very resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
| Colore | Natural |
| Materiale | HDPE |
| Quantità | 800 |
| Colore chiusura | White |
| Finitura collo | 24-410 |
| Closure Included | Yes |
| Bocca | Narrow |
| Product Type | Cylinder Bottle |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto