missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Natural HDPE Wide Mouth Oblong Bottles without Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 116
pezzi 160
Descrizione
- Natural HDPE Wide Mouth Oblong Bottles offer a space saving design for the workbench.
- Bottles feature a wide mouth opening, ideal for sampling solids and powders.
- HDPE provides an excellent moisture barrier and are impact resistant.
- Ideal for high-speed filling, demanding pharmaceutical specifications and rough handling when shipping.
- HDPE provides moisture barrier and are impact resistant
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | Natural |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 39 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 35 mm |
| Materiale | HDPE |
| Quantità | 160 Pk. |
| Finitura collo | 43-400 |
| Closure Included | No |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 149 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto