missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Nipple with Outer Thread
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
13.5 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polypropylene construction
- Autoclavable to 121°C
- Safe for use with foodstuffs
- Supplied in packs of 10
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Dimensioni filo | 1/2 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 13.5 mm |
| Product Type | Nipple Outer Thread |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto