missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Nipro GAMMEX™ Latex Surgical Undergloves

Codice prodotto. 17833722
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
50 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.

Codice prodotto. 17833722

Marca: Ansell 330050070

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.

These latex, powder-free surgical undergloves enable effortless double gloving and help keep the skin moist and supple in healthcare settings.

  • ASTM D6978 certified
  • Contains glycerol and dimethicone as moisturizing agents to help retain moisture and rehydrate skin
  • Made with Ansell's unique anatomic formers to enhance comfort and fit to help reduce hand fatigue
  • Green colored, smooth and with micro-textured external finish for double gloving and easy identification of a glove breach
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating, together with the built-in moisturizer, facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
  • For use in chemotherapy and healthcare applications

Specifica

Certificazione/Conformità ASTM D6978
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 0.65
Colore Green
Monouso Single-use
Finitura esterna Partially Textured
Finger Thickness (English) 9.06 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.23 ±0.02 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free No
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 8.27 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.21 ±0.02 mm
Powdered Powder Free
Size 7
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 8.27 ±0.79 mil
Spessore (sistema metrico) 0.21 ±0.02 mm
Modello GAMMEX-330050
Lunghezza (sistema imperiale) 11.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato