missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Nitrate Portable Photometer
Click to view available options
Range:
0 to 30mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Portable Photometer |
| Accuracy | ±0.05mg/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | Nitrate |
| Altezza (sistema metrico) | 69 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 192 mm |
| Sorgente luminosa | Tungsten Lamp |
| Range | 0 to 30mg/L |
| Risoluzione | 0.1mg/L |
| Peso (sistema metrico) | 0.36 kg |
| Larghezza (sistema metrico) | 104 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto