missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Kit di analisi per nitrati
Click to view available options
Range:
0.2 to 20 mg/L NO3-N, 0.9 to 88.5 mg/L NO3
0.2 to 30 mg/L NO3-N, 1 to 133 mg/L NO3
0.5 to 18 mg/L NO3-N, 2.2 to 79.7 mg/L NO3
0.5 to 25 mg/L NO3-N, 2.2 to 110.7 mg/L NO3
1 to 50 mg/L NO3-N, 4 to 221 mg/L NO3
N. di test:
25
50
60
90
Dimensione della confezione:
0.52L
300 GR
50mL
pezzi 25
Descrizione
- Variety of instrumentation for measuring nitrates
- For waste water, drinking water, surface water
- PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex photometers
- CombiCheck Nitrate (NO<sub>3</sub>) cell test kit
Specifica
Specifica
| Analiti | Digestione con persolfato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per acque reflue, acqua potabile, acque di superficie |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per fotometri PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral |
| Include | Certificati |
| N. di test | 50 |
| Range | 0.2 to 20 mg/L NO3-N, 0.9 to 88.5 mg/L NO3 |
| Sufficiente per | 50 test |
| Metodo test | Fotometrico |
| Tipo | Kit di test in cuvetta NTotal per azoto totale |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto