missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ Kit di analisi per nitrati

Codice prodotto. 11734774
Click to view available options
Range:
0.2 to 20 mg/L NO3-N, 0.9 to 88.5 mg/L NO3
0.2 to 30 mg/L NO3-N, 1 to 133 mg/L NO3
0.5 to 18 mg/L NO3-N, 2.2 to 79.7 mg/L NO3
0.5 to 25 mg/L NO3-N, 2.2 to 110.7 mg/L NO3
1 to 50 mg/L NO3-N, 4 to 221 mg/L NO3
N. di test:
25
50
60
90
Dimensione della confezione:
0.52L
300 GR
50mL
pezzi 25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11734774

Marca: WTW™ 250410

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Obtain precision measurements for waste water, drinking water, and surface water with CombiCheck Nitrate (NO3) cell test kits.

  • Variety of instrumentation for measuring nitrates
  • For waste water, drinking water, surface water
  • PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex photometers
  • CombiCheck Nitrate (NO<sub>3</sub>) cell test kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Analiti Nitrospectral
Da utilizzare con (applicazione) Per acque reflue, acqua potabile, acque di superficie
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fotometri PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex
Include Certificati
N. di test 60
Range 0.5 to 18 mg/L NO3-N, 2.2 to 79.7 mg/L NO3
Sufficiente per 25 test
Metodo test Fotometrico
Tipo Kit di test in cuvetta CombiCheck per nitrato (NO3)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitrate Cell Test Method: photometric 0.5 - 18.0 mg/l NO
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato