missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Euro Protection™ Nitrile Gloves, Powdered

Codice prodotto. 15332296
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
pezzi 100

Codice prodotto. 15332296

Marca: Euro Protection™ 5908

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

Euro Protection™ Nitrile Gloves, Powdered provide comfort, flexibility, and dexterity for a variety of tasks including food preparation.

  • Liquidproof
  • Good dexterity
  • Comfort and flexibility
  • Mechanical strength
  • Sweat absorption for powdered version
  • Suitable for food contact
  • Applications: Handling of objects, food industry (preparation), painting, solvent, liquid, assembly of small parts, assembly, cleaning, hospital environments.

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) EN374-1:2016K(6/6)TYPE CEN374-5:2016EN420
Colore Blue
Monouso Single-use
Materiale Nitrile
Powdered Talcati
Product Type Nitrile Examination Glove
Size 8
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.10 mm
Modello 5908
Quantità 100/Pk.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato