missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Nitrogen Round-Bottom Flasks (to Schlenk) with PTFE Needle-Valve Stopcock
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Nitrogen round-bottom flasks (to Schlenk)
- With PTFE needle-valve stopcock
- With conical ground joint and PTFE needle-valve stopcock
- With inscription label, material: DURAN™
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Duran Glass |
| Giunto rastremato standard | NS 29/32 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto