missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Nitrotough™ N110 Series Light Duty Oil Repellent Gloves
Click to view available options
Size:
8
9
10
Dimensione della confezione:
1 paio
12 paia
Descrizione
- Mechanical protection gloves
- Light duty oil repellent
- Ideal alternative to light leather gloves
- Fine and stretchable stitches for good comfort
- Used in environments where protection combined with abrasion resistance are essential
Applications:
- Assembly and finishing
- Engineering applications
- Screwing and bolting
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2006 |
| Colore | Bianco e nero |
| Finitura esterna | Palm Coated |
| Materiale | Nitrile |
| Product Type | Oil repellent gloves |
| Size | 10 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for use in general assembly, engineering applications, screwing and bolting |
| Stile polso guanto | Knitwrist |
| Tipo di imballaggio | 12 pairs in a bag, 12 bags in a carton |
| Quantità | 10/EA |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto