missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laboratoires Anios™ Non-Autoclavable Instrubac
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
23 x 17 x 9 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Soaking bin
- Non-autoclavable
- Without slit
- Without tap
Specifica
Specifica
| Tipo | Soaking Bin |
| Capacità (sistema metrico) | 2 L |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Include | Does not include slit or tap. |
| Dimensioni (L x P x A) | 23 x 17 x 9 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 17 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 9 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto