missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Dx Pathogen, CE-IVD certified kit for isolation of viral RNA
Click to view available options
Quantità:
384 Preps
Unit Size:
1 set
Description
- Intended use for human respiratory swabs and saliva
- Magnetic bead based purification with proven automation concepts
Specifications
Specifications
| Concentrazione | Depending on amount and quality of sample |
| Content And Storage | 18°C to 25°C |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Purification Time | 40 to 120 min./96 preps |
| Volume di eluizione | 50 μL to 100 μl |
| Tipo di campione | Respiratory Swabs, Saliva (Human) |
| Tipo di prodotto finale | Viral RNA |
| Da utilizzare con (applicazione) | NGS, RT-PCR |
| N. di reazioni | 384 Preps |
| Quantità | 384 Preps |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- NucleoMag Dx Pathogen (4x96)
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidium thiocyanate, ethanol, gyanidium hydrochloride, tween 20, proteinase K
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction