missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Low Cell Binding Surface Dishes and Multidishes
Click to view available options
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
1 mL
2 mL
3 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 7
Descrizione
Prevent attachment of adherent cells to the surface, allowing formation of anchorage-independent cell colonies with Thermo Scientific™ Nunc™ Low Cell Binding Surface Dishes and Multidishes.
- Prevents attachment of adherent cells to the surface
- Ideal for culturing embryroid bodies, neurospheres or other anchorage-independent cell clusters
- Sterilized by gamma-irradiation and certified to be non-pyrogenic
Includes: Lid
Specifica
Specifica
| Chiusura inclusa | Closure Included |
| Materiale chiusura | Polystyrene |
| Descrizione | Multidish |
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 3 mL (Well) |
| Materiale | Polistirene |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Nunclon Delta |
| Tipo | Multi Dish |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 3 mL |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto