missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Haika NX510 Nitrile Examination Gloves

Codice prodotto. 17831084
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 90
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17831084

Marca: Haika HAK5101

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

NX510 latex free gloves are lightweight and comfortable while offering barrier protecion and touch sensitivity. For use by healthcare professionals.

  • Secure Control
    • A textured surface enhances slip resistance and allows for a secure grip.
  • Supreme Comfort and Sensitivity
    • The lightweight and elastic nature of the nitrile delivers an excellent sense of touch and a comfortable wearing experience even when worn for long periods.
  • Effective Barrier Protection
    • Helps to protect users and patients from the transmission of infections.
  • Beaded Cuff
    • Durable beaded cuff design enables the glove to be donned and removed efficiently and securely.
  • Powder-free and Latex-free
    • Eliminates powder-induced irritation and makes it ideal for people with a Type I latex sensitivity.
  • Minimises the Risk of Allergic Contact Dermatitis
    • Free of thiurams, Mercaptobenzotiazoles, Thiazoles and Thioureas.
  • Chemical Resistant
    • Tested in accordance with EN374-1:2016 for resistance to chemical substances.
    • Tested against chemotherapy drugs according to ASTM D6978-05 (2019).

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) MDR (EU) 2017/745 Class I, PPE Regulation (EU) 2016/425 CAT III, EN455, Food Safe Regulation (EC) No 1935:2004, EC 10/2011
Chemotherapeutic Rated Yes
Chlorinated Yes
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare, Industrial
AQL 1.5
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Partially Textured
Finger Thickness (English) 3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size Small
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 3 mil
Spessore (sistema metrico) 0.07 mm
FDA 510 (k) No
Stile polso guanto Con bordino
Quantità 100/Pk.
Serie NX510
Forza di trazione 6 N
Lunghezza (sistema imperiale) 9.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato