missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Nylon Female Threaded Tee Fittings
Click to view available options
Dimensioni filo:
1/2 in. NPT(F)
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Nylon Female Threaded Tee Fittings
- Available in a variety of matierials and sizes
- Pack of Six
Specifica
Specifica
| Materiale | Nylon |
| Overall Length (English) | 2.75 in. |
| Overall Length (Metric) | 69.86 mm |
| Quantità confezione | 6 Fittings |
| Dimensione della porta | 1/2 in.NPT(F) |
| Metodo di sterilizzazione | Ethylene Oxide |
| Dimensioni filo | 1/2 in. NPT(F) |
| Larghezza (sistema metrico) | 49 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.93 in. |
| Forma | T-shape |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto