missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Nylon Manifold, 2 outlets

Codice prodotto. 11765218
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
3/8 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11765218

Marca: Cole-Parmer™ 3152233

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Expand your flow and line capacity

  • Constructed of nylon for economic general applications.
  • Offers good chemical compatibility.
  • Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.

Specifica

Materiale Nylon
Overall Length (English) 2 3/8 in.
Overall Length (Metric) 6.03 cm
Min. Operating Temperature (English) -60°F
Min. Operating Temperature (Metric) -54°C
Dimensioni dei tubi 3/8 in.
Ingresso 3/8 in. NPT(F)
Porta di uscita 1/4 in. NPT(F)
Larghezza (sistema metrico) 3.18 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Altezza (sistema metrico) 3.18 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Pressione massima 200 psi
Max. Operating Temperature (English) 180°F
Max. Operating Temperature (Metric) 82°C
Product Type Nylon Manifold, 2 Outlets
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato