missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Nylon Manifold, 4 outlets
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1/2 in.
3/8 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed of nylon for economic general applications.
- Offers good chemical compatibility.
- Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Specifica
Specifica
| Materiale | Nylon |
| Overall Length (English) | 4.75 in. |
| Overall Length (Metric) | 12.07 cm |
| Min. Operating Temperature (English) | -60°F |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -54°C |
| Dimensioni dei tubi | 1/2 in. |
| Ingresso | 1/2 in. NPT(F) |
| Porta di uscita | 3/8 in. NPT(F) |
| Larghezza (sistema metrico) | 3.81 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto