missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Motic™ Objectives, Stereo for SMZ-161/171
Click to view available options
Magnification Power:
0.3X
0.63X
0.75X
1.5X
Descrizione:
WD: 128.6mm
WD: 142.7mm
WD: 301mm
WD: 56.3mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Suitable for SMZ-161 and SMZ-171 Microscopes.
Specifica
Specifica
| Tipo | Stereo |
| Descrizione | WD: 56.3mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SMZ-161/171 Microscopes |
| Magnification Power | 1.5X |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto