missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Motic™ Objectives, Stereo for SMZ-161/171

Codice prodotto. 15425442
Click to view available options
Magnification Power:
0.3X
0.63X
0.75X
1.5X
Descrizione:
WD: 128.6mm
WD: 142.7mm
WD: 301mm
WD: 56.3mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15425442

Marca: Motic™ 1101001703651

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Suitable stereo objectives for SMZ-161 and SMZ-171 Microscopes. Motic™ Objectives, Stereo for SMZ-161/171 are precision-crafted for superior quality and durability.

  • Suitable for SMZ-161 and SMZ-171 Microscopes.

Specifica

Tipo Stereo
Descrizione WD: 301mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) SMZ-161/171 Microscopes
Magnification Power 0.3X
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato