missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn OIML Class E1 Knob Test Weight
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Knob shape
- Polished stainless steel
Specifica
Specifica
| Classificazione | E1 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Peso (sistema metrico) | 10 kg |
| Tolleranza | ± 5 mg |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto