missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitritex™ Omega Nerva™ Extra Length Nitrile Gloves, Blue
Click to view available options
Size:
Small
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
10 confezioni
Descrizione
- Extra length (400mm/16 in.) provides coverage for the entire forearm
- Resistant to a wide range of chemicals
- Textured surface for enhanced grip
- Powder-free and latex-free
- Easy-access 100-glove dispenser box packaging
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Glove Standard EN 420:2003 & EN 374 (Parts 1, 2 & 3:2003) |
| Classificazione | Class I Medical & Cat 3 PPE |
| Colore | Blue |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | Fully Textured |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Product Type | Examination Gloves |
| Vedi altri risultati |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido