missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey Nagel OPTIMA 1701, 0,25 MM ID, 0,10

Marca:  Macherey Nagel 726062.30

OPTIMA 1701, 0,25 MM ID, 0,10

Codice prodotto. 16562990

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00€
    590.00€ / Pezzo
    Risparmia 2.00€
    0.34% Sconto

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato