missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Tork OptiServe™ Carta igienica senz’anima
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-200113556 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Strato:
2-ply
Dimensione della confezione:
24 rotoli
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30243795

Marca: Tork 472630

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Tork OptiServe™ Carta igienica senz'anima, bianca, T7

  • Riduci le ricariche: grazie ai rotoli di carta igienica senz'anima e compatti, hai 3 volte più carta rispetto ai rotoli standard
  • Tagli i costi: la carta igienica monovelo e senz'anima Tork offre un ottimo rapporto qualità/prezzo
  • Contieni gli sprechi: il rotolo di carta igienica senz'anima e senza rivestimento esterno contribuisce a ridurre i rifiuti
  • Trova il tuo dispenser: scegli tra un'ampia gamma di porta carta igienica Tork OptiServe™ e usa le ricariche senz'anima per tutte le tue aree bagno
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Bathroom Tissue
Lunghezza (sistema imperiale) 103.13 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 94.3 m
Larghezza (sistema imperiale) 3.66 in.
Larghezza (sistema metrico) 9.3 cm
Colore White
Strato 2-ply
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato